5242205-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-M-LS-RM

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-60-M-LS-RM
Rubix:999200100004346
Produttore:5242205
EAN:4052568421809
5242205-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-M-LS-RM

Riepilogo info tecniche

Potenza0,35 kW
Velocità6800 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5242205-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-M-LS-RM


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-60-M-LS-RM 5242205

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,35 kW
Velocità6800 rpm
Tensione325 V
Grado di protezione (IP)ip40
637,19 IVA esclusa
/ Unità
777,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione