5255536-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RSB

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-100-L-HS-RSB
Rubix:999201215003803
Produttore:5255536
EAN:4052568461416
5255536-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RSB

Riepilogo info tecniche

Potenza1,87 kW
Velocità2700 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5255536-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RSB


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Motore servo EMMT-AS-100-L-HS-RSB 5255536

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,87 kW
Velocità2700 rpm
Tensione680 V
Grado di protezione (IP)ip multipli
1139,68 IVA esclusa
/ Unità
1390,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione