5242217-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-L-HS-RM

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-60-L-HS-RM
Rubix:999200100004358
Produttore:5242217
EAN:4052568421922
5242217-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-L-HS-RM

Riepilogo info tecniche

Potenza0,44 kW
Velocità14300 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5242217-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-L-HS-RM


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-60-L-HS-RM 5242217

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,44 kW
Velocità14300 rpm
Tensione680 V
Grado di protezione (IP)ip40
673,45 IVA esclusa
/ Unità
821,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione