5255537-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RMB

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-100-L-HS-RMB
Rubix:999201215003804
Produttore:5255537
EAN:4052568461423
5255537-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RMB

Riepilogo info tecniche

Potenza1,87 kW
Velocità4530 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5255537-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-L-HS-RMB


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,87 kW
Velocità4530 rpm
Tensione680 V
Intensità4,3 A
Grado di protezione (IP)ip multipli
Coppia30,5 N.m
Max. Temperatura d'impiego40 °C
1222,57 IVA esclusa
/ Unità
1491,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione