SET DI PUNTE PER CENTRARE HSS 862088
SET DI 7 PUNTE DA CENTRO - HSS TIN - FORMA A 60° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862088
Rubix:170000000559881
EAN:3660338168161

Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE PER CENTRARE HSS 862088
DIN 333 A. 60°
SET OF 7 CENTER DRILLS - HSS - 60° - TiN COATING
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 7 |
|---|---|
| Forma | a |
| Composizione | 4x1 - 5x1,5 - 6x2 - 8x2,5 - 8x3 - 10x4 - 12x5 |
| Rivestimento | tin |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
