00040992-ARTICOLO VVQ2000-80A-1

Set di guarnizioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VVQ2000-80A-1
Rubix:999221025033863
Produttore:VVQ2000-80A-1
EAN:3618036529425
00040992-ARTICOLO VVQ2000-80A-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di guarnizioni

Documenti

Dettagli del prodotto : 00040992-ARTICOLO VVQ2000-80A-1


Le valvole VQ sono ideali per le applicazioni che richiedono alta velocità, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata. Gli innovativi metodi di montaggio consentono di cambiare le valvole senza smontare completamente il manifold. I raccordi One-Touch integrati consentono di risparmiare tempo e manodopera per le tubazioni.

Punti di forza

-Fluido: Aria/Gas inerte
Intervallo di pressione operativa: 0,1 - 0,7mpa
(Tipo ad alta pressione 0,8mpa)
Area effettiva MM 2 (CV): Guarnizione metallica a 2 posizioni 14,4 (0,8);
Guarnizione in gomma a 2 posizioni 16,2 (0,9)
Guarnizione metallica a 3 posizioni 12,6 (0,7);
Guarnizione in gomma a 3 posizioni 14,4 (0,8)
Tensione nominale della bobina: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Tempo di risposta (MS) Standard 1W, H 1,5w:
Guarnizione metallica 29 o inferiore;
Guarnizione in gomma 34 o inferiore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di guarnizioni
8,05 IVA esclusa
/ Unità
9,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione