Riferimenti
Milwaukee:49222231
Rubix:999200100117794
EAN:045242540686


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 230 mm |
|---|---|
| Materiale | bi-metallo |
| Tipologia | lama per sega a sciabola |
Dettagli del prodotto : SET LAME SD CARBIDE 13PZ 49222231
2 x WRECKER™ multi materiale - 150 mm, 2 x AX™ legno con chiodi - 150 mm, 2 x AX™ legno con chiodi - 230 mm, 4 x TORCH™ metallo - 150 mm, 2 x TORCH™ metallo - 230 mm, 1 x TORCH™ carbide - 150 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 230 mm |
|---|---|
| Materiale | bi-metallo |
| Tipologia | lama per sega a sciabola |
| Lunghezza totale | 230 mm |
| N° di denti per cm | 7,09 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione