SEGHE CIRC.DENT.FINE 4844G 300
Seghe circolari con denti riportati in hartmetall
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SCU:4844G 300
Rubix:160000000871652
EAN:8031591156250


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | denti riportati in hartmetall |
| Tipologia | lama per sega circolare |
Dettagli del prodotto : SEGHE CIRC.DENT.FINE 4844G 300
PER USO CON MACCHINE STATICHE Tipo per impiego universale. Affilatura alternata. Per il taglio di legno duro e tenero, compensato, truciolati, multistrati, pannelli rivestiti ecc. Placchette accuratamente lavorate e saldobrasate. Corpo calibrato con foro rettificato e intagli particolarmente efficaci per una maggiore resa e resistenza alla rottura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale | denti riportati in hartmetall |
| Tipologia | lama per sega circolare |
| Lunghezza totale | 300 mm |
| N° di denti per cm | 0,76 |
| Numero di denti | 72 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione