SILENCER MALE 1/8 BSPP 0670 00 10

Legris Silenziatore BSP Parallelo 670

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0670 00 10
Rubix:160000001715977
EAN:0820099076003
SILENCER MALE 1/8 BSPP 0670 00 10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)g 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SILENCER MALE 1/8 BSPP 0670 00 10


Utilizzata per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da un compressore.
Dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: BRONZO SINTERIZZATO
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 22
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,007

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Peso imballaggio74 g
Diametro del collegamento (pollici)g 1/8 ''
30 mm
60 mm
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,67 IVA esclusa
/ Unità
2,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione