30-7931-3061 2931 1

Sintered Silencer

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Camozzi:2931 1
Rubix:170000000467310
30-7931-3061 2931 1
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 30-7931-3061 2931 1


Silencers are indispensable elements for eliminating or reducing the characteristic noise of compressed air during discharge operations. When carrying out maintenance, the silencers should be degreased using white spirit or paraffin and compressed air blown through them in the opposite direction to operation.
30-7931-3061 2931 1

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento (pollici)g 1 ''
Lunghezza67 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro86 dB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,82 IVA esclusa
/ Unità
19,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione