Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40411110
Rubix:160000000435733
Produttore:BA U2 12 X 26 X 8 X 7 72 NBR 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40411110 PARAOLIO BA A 12X26X8/7 NBR
40411110 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito