Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413539
Rubix:160000000445713
Produttore:BAFUD1 12 X 20 X 7 X 0 72 NBR 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413539 PARAOLIO BA A 12X20X7 NBR
Anello di tenuta per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito