00753418-ARTICOLO EX600-DXPF

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EX600-DXPF
Rubix:999221025045747
Produttore:EX600-DXPF
EAN:3618036110098
00753418-ARTICOLO EX600-DXPF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di ingresso digitale
Numero di porte16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00753418-ARTICOLO EX600-DXPF


Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unità di ingressi digitali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di ingresso digitale
Numero di porte16
Tensione24 V
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
€ 265,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione