STUBBY RATCHET MULTIBIT SET WITH BARS ATCL.S14PB

Stubby Ratchet Handle Set Pouch

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:ATCL.S14PB
Rubix:999230405005267
EAN:3662424107115
STUBBY RATCHET MULTIBIT SET WITH BARS ATCL.S14PB
Riepilogo info tecniche
Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta3,5 ;4 ;5,5 ;6,5 ;ph1;ph2;pz1;pz2;x10;x15;x20;x25;x30;x40
Lunghezza della lama67 mm

Dettagli del prodotto : STUBBY RATCHET MULTIBIT SET WITH BARS ATCL.S14PB


Punti di forza

•SPEED: Ratcheting feature for faster task completion
ACCESS: Stubby screwdriver for tight areas and extra accessibility
Bi-material ergonomic handle for comfortable and reliable screwing
High quality 45-teeth ratchet = fast screwing, accuracy, strength and longevity
3-position action: screwing, unscrewing and locking
Very low blade return torque

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta3,5 ;4 ;5,5 ;6,5 ;ph1;ph2;pz1;pz2;x10;x15;x20;x25;x30;x40
Lunghezza della lama67 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,40 IVA esclusa
/ Unità
78,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione