Riferimenti
Gates:SPA1082MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471713
Produttore:941501082
EAN:5412571101812





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1082 mm |
Dettagli del prodotto : 9415-01082 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1082MN SUPERHC MN
Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.
Punti di forza
• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1082 mm |
| Lunghezza interna | 1037 mm |
| Lunghezza esterna | 1100 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | super hc mn |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -51 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 121 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito