9418-01320 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1320MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:SPZ1320MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471931
Produttore:941801320
EAN:5412571108729


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1320 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9418-01320 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1320MN SUPERHC MN
Cinghia
Punti di forza
• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1320 mm |
| Lunghezza interna | 1320 mm |
| Lunghezza esterna | 1333 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito