9335-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2240 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPC2240 SUPERHC
Rubix:160000000471581
Produttore:933502240
EAN:5412571079708
9335-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2240 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9335-02240 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2240 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2240 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 65,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione