0936197740000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT06-GG-N>A

Supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GEHCJT06-GG-N>A
Rubix:999210820053381
Produttore:0936197740000
EAN:4054372727412
0936197740000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT06-GG-N>A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno62 mm
Larghezza29 mm
Materialein ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0936197740000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCJT06-GG-N>A


Unità di alloggiamento flangiate Cuscinetti a inserti in esecuzione VA resistente alla corrosione o con rivestimento Corrotect®.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Larghezza29 mm
Materialein ghisa
Interasse del fissaggio116,5 mm
Bloccaggio29 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto radiale a sfere
Altezza142 mm
Tipo di unità cuscinettocustodia senza inserto
Lunghezza80 mm
Numero di fori2
Diametro esterno142 mm
Forma costruttivaalloggiamento flangiato
Guarnizioneaprire
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,00 IVA esclusa
/ Unità
15,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione