SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 65-115 865200

Supporto telescopico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865200
Rubix:170000000540135
EAN:3660338195808
SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 65-115 865200

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio1150 mm
Altezza di elevazione1150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 65-115 865200


Estensione scorrevole
Regolazione finale tramite vite
Blocco di sicurezza
Cuscinetti di sostegno in gomma antiscivolo
Attrezzo multiuso: MANUTENZIONE, SOSTEGNO, BLOCCAGGIO
Carico massimo fino a 60 Kg

Punti di forza

Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio1150 mm
Altezza di elevazione1150 mm
Peso1,3 kg
27,33 IVA esclusa
/ Unità
33,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza di montaggio

Altezza di elevazione