SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 160-290 865202

Supporto telescopico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865202
Rubix:170000000540137
EAN:3660338195822
SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 160-290 865202

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio2900 mm
Altezza di elevazione1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 160-290 865202


Estensione scorrevole
Regolazione finale tramite vite
Blocco di sicurezza
Cuscinetti di sostegno in gomma antiscivolo
Attrezzo multiuso: MANUTENZIONE, SOSTEGNO, BLOCCAGGIO
Carico massimo fino a 60 Kg
Telescopic prop 160 - 190 cm

Punti di forza

Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio2900 mm
Altezza di elevazione1600 mm
Peso2,3 kg
34,61 IVA esclusa
/ Unità
42,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza di montaggio

Altezza di elevazione