SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 101-177 865201

Supporto telescopico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865201
Rubix:170000000540136
EAN:3660338195815
SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 101-177 865201

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio1770 mm
Altezza di elevazione1770 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO TELESCOPICO ESTENSIONE MIN-MAX (CM) 101-177 865201


Estensione scorrevole
Regolazione finale tramite vite
Blocco di sicurezza
Cuscinetti di sostegno in gomma antiscivolo
Attrezzo multiuso: MANUTENZIONE, SOSTEGNO, BLOCCAGGIO
Carico massimo fino a 60 Kg

Punti di forza

Secure lock, final screw adjusment, versatile retaining pads, max load up to 60kg

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU60 kg
Altezza di montaggio1770 mm
Altezza di elevazione1770 mm
Peso1,7 kg
30,33 IVA esclusa
/ Unità
37,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza di montaggio

Altezza di elevazione