Riferimenti
Iscar:TAG N3J IC830
Rubix:160000000141322
Produttore:6011387

Dettagli del prodotto : 6011387-INSERTI TAG N3J IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,28 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x16 mm |
| Peso imballaggio | 2,5 g |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore