Riferimenti

Tegera:465A-8
Rubix:999231207001808
EAN:7340118428932
GUANTO 465A # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 465A # 8


Destrezza elevata per lavori di precisione

Guanto sottile in maglia di protezione dal taglio (D) da 18 gg con destrezza elevata per lavori di precisione. Funzione touchscreen per poter utilizzare il tuo smartphone con i guanti. Dorso traspirabile per un maggiore comfort e un’elevata protezione dal taglio grazie alla tecnologia CRF® in combinazione con il filo in fibre di acciaio inox. Cavallo del pollice rinforzato per un uso prolungato. Rivestimento in PU sul palmo con finitura liscia per una buona presa su superfici asciutte o leggermente umide.

Thin knitted cut protection glove (D) with touch screen function, PU palm dipped.

Punti di forza

For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb, Thin

Applicazioni

Assembly, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Warehouse work, Metalwork

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliuretano
Ambiente di utilizzosecco
Colorenero
Lunghezza280 mm
€ 58,21 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 71,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Livello di resistenza all'abrasione

Materiale principale