Riferimenti
Chiaravalli:30012014
Rubix:160000000479658
Produttore:30012014
EAN:8054652075499

Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b-1 (1/2 x 5/16) |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30012014-TENDICATENA 1/2X5/16 Z 14 T
Tendicatena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Catena | 08b-1 (1/2 x 5/16) |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Diametro di orientamento | 57,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione