67020451-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 125,0X 150,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67020451
Rubix:160000000413274
Produttore:67020451
67020451-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 125,0X 150,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020451-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 125,0X 150,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza12 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore