67020488-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 180,0X 215,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67020488
Rubix:999180500072335
Produttore:67020488


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67020488-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 180,0X 215,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore