67062539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 60,0X 90,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67062539
Rubix:170000000972981
Produttore:67062539
67062539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 60,0X 90,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67062539-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 60,0X 90,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore