49383353-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 38,0X 58,0X 11,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383353
Rubix:999180500070935
Produttore:WAS 38,0X 58,0X 11,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383353-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 38,0X 58,0X 11,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

