49383243-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X 90,0X 13,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383243
Rubix:999210420061192
Produttore:WDR 55X90X13 WA NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383243-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X 90,0X 13,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)
Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito