67514572-TEN. ROT. MIM D.INT: 47.00 MM D.EST: 62.00 MM H: 7.00 MM MAT: FKM + PARAP WAS 47,0X 62,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803413)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67514572
Rubix:999230110019688
Produttore:67514572
Documenti
Dettagli del prodotto : 67514572-TEN. ROT. MIM D.INT: 47.00 MM D.EST: 62.00 MM H: 7.00 MM MAT: FKM + PARAP WAS 47,0X 62,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803413)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:47.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

