Riferimenti
Net Seals:20V
Rubix:170000000675673
Documenti
Dettagli del prodotto : G 28-52-7 FKM 20V
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

