VRING020A GUARNIZIONE V-RING 20 VA 19-21

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING020A
Rubix:999190900101184
VRING020A GUARNIZIONE V-RING 20 VA 19-21

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING020A GUARNIZIONE V-RING 20 VA 19-21


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Materialenbr
  • Esaurito