Riferimenti
Techné:VRING140S
Rubix:999190900101202
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING140S GUARNIZIONE V-RING 140 VS 135-145
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:126.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
