GUANTO TOUCHNTUFF 93163 SIZE L (8,5-9,0) (CONF. 50) 93163 # L
TouchNTuff 93163
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:93-163-9
Rubix:999190200012853
Produttore:93163085
EAN:0076490462789

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 93163 SIZE L (8,5-9,0) (CONF. 50) 93163 # L
Guanto ambidestro con buona resistenza alla perforazione. La formulazione in nitrile del guanto contribuisce a ridurre l'affaticamento della mano. Flessibilità e comfort che consentono un'eccellente destrezza. Finitura incollata, polsino arrotolato per facilitare la calzata e la resistenza allo strappo.
Reliable performance and chemical splash protection.
Punti di forza
- Extra long 355mm / 14 in cuff provides cross contamination and forearm protection
- Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection
Applicazioni
Electronics manufacturing|Food processing & services|Industrial cleaning|Janitorial and cleaning|Pharmaceutical Manufacturing|Biotechnology Manufacturing|Light assembly tasks|Recycling & Waste Disposal
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 08,5/09 |
|---|---|
| Lunghezza | 355 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | no |
| Spessore | 0,17 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito