BT01001-PULEGGE TRAP. X BUSSOLA/TAPERBUSH: 1610 SPB100-01

Trap pulleys. Removable hub SPB900-05

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Sati:BT01001
Rubix:999190100231951
BT01001-PULEGGE TRAP. X BUSSOLA/TAPERBUSH: 1610 SPB100-01
Riepilogo info tecniche
Profilologement pour moyeu
Boccola Taper1610
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BT01001-PULEGGE TRAP. X BUSSOLA/TAPERBUSH: 1610 SPB100-01


All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Profilologement pour moyeu
Boccola Taper1610
Diametro esterno107 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione