Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-13.300D0-WJ30RE
Rubix:999240117031084
Produttore:7287700
EAN:4031132400655

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 7287700-ARTICOLO DC150-03-13.300D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione