5058858-ARTICOLO A1211-8.9

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-8.9
Rubix:999240117029596
Produttore:5058858
EAN:4031132128108
5058858-ARTICOLO A1211-8.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058858-ARTICOLO A1211-8.9


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,9mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,9 mm
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione