TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA ZINCATI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TMZ2215
Rubix:999190900100698
TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4) PASSIVATO CRVI-FREE TUBO C.ZINCATO D.22X1,5 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA ZINCATO E235+N Diametro Interno:19.00 mm Diametro esterno:22.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
4,40 IVA esclusa
/ Metro
5,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore