TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TM385
Rubix:999190900100663
TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4)

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4 bonderizzato

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA D. 38X5 E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA E235+N Diametro Interno Tubo mm:28.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:38.00 mm Spessore:5.00 mm Materiale:ST37.4 BONDERIZZATO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4 bonderizzato
18,35 IVA esclusa
/ Metro
22,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore