00107789-ARTICOLO TU0604S1-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604S1-20
Rubix:999221025038758
Produttore:TU1065Y1-20
00107789-ARTICOLO TU0604S1-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreargento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00107789-ARTICOLO TU0604S1-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreargento
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
20,16 IVA esclusa
/ Unità
24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione