• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Tubi rigidi e flessibili
Tubo idraulico flessibile
Tubo flessibile a pressione di esercizio costante
TUBO SAE 100 R7 5/16 OL740000

TUBO SAE 100 R7 5/16 OL740000

Tubo flessibile a pressione di esercizio costante ZEC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
ZEC:OL740000
Rubix:999190900096725
TUBO SAE 100 R7 5/16 OL740000
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SAE 100 R7 5/16 OL740000


TUBO SAE 100 R7 5/16

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

PARKER NO-SKIVE 492-6 1SC DN10 492-6TF2SC12 TUBO FLEX 2SC 3/4 - DN 19TUBO 462-12 DN 20 MM NO SKIVE 462-12PVC BRAIDED HOSE 14MMX8MM I/D 1025V14 00 081SN 6 DIN 20022 421SN-4TUBO ASPIRAZ. R4 76,2 X 89,2 W.P. 5BAR B.P.16 BAR TEMP -40/+93°C TF0475TUBO SAE 100 R7-EL 5/16 MICROFORATO W.P. 190 BAR B.P. 760 BAR TEMP. - 40°C/+100° 0333P421SN9292242424-1200-TUBO ASSEMBLATO L=1200+19248-24-24+19248-2424 421SN-6TUBO SAE 100 R7 1 W.P. 70 BAR B.P. 280 BAR TEMP. - 40 GRADIC/+100 GRADIC OL790100TUBO FLEX PLW20 AIR/WATER D.06X14 - W.P. 20 BAR T.-30/+70 C TI2006141SN 16 DIN 20022 HH58016000 421SN-10PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE RED 837BM-8-RED-RLTUBO TERMOPLAS.MTKM 1 DN 25 MARINO MTKM97000TF02T24 TUBO FLEX 2SN [R2T] 1-1/2 - DN 38P.U. ANTI-SPARK TUBING 8X5.5 B 1025U08V01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto