UGELLI DI MISCELAZIONE SCOTCH-WELD EPX, ARANCIONE, 10 1, 490 ML 7100304367

Ugelli di miscelazione Scotch-Weld EPX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100304367
Rubix:999240528039956
UGELLI DI MISCELAZIONE SCOTCH-WELD EPX, ARANCIONE, 10 1, 490 ML 7100304367

Riepilogo info tecniche

Diametro ugello6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UGELLI DI MISCELAZIONE SCOTCH-WELD EPX, ARANCIONE, 10 1, 490 ML 7100304367


Ugello per miscelazione accelerante e poliuretano (PU), per un efficiente applicazione di cartucce con rapporto di impiego 1:1 e 2:1

Ottieni la miscelazione completa e il posizionamento preciso dell'adesivo sui materiali con l'ugello di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX quadrato color oro. Il nostro ugello è concepito per l'uso con le cartucce Duo-Pak di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ con rapporto 1:1 e 2:1 da 200/400 mL. È un accessorio approvato per l'applicatore 3M™ Scotch-Weld™ EPX da 200/400 mL ed è dotato di punta conica può essere tagliata per soddisfare i bisogni delle diverse applicazioni.

Punti di forza

  • Concepito per l'uso con le cartucce Duo-Pak di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ con rapporto 1:1 e 2:1 da 48.5 mL
  • Consente la miscelazione completa e il posizionamento preciso dell'adesivo
  • La punta conica può essere tagliata per soddisfare i bisogni delle diverse applicazioni
  • Accessorio approvato per l'applicatore 3M™ Scotch-Weld™ EPX da 48.5/50 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro ugello6,4 mm
Lunghezza222 mm
Materialeplastica
Connessioneper cartucce doppie scotch-weld epx 10:1 da 490 ml (adesivi strutturali 3m™) — utilizzo con applicatore epx.
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore