UGELLO DI MISCELAZIONE SCOTCH-WELD EPX, SQUARE, 10:1, 45 ML 7100301496
Ugello
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100301496
Rubix:999251203003014
Produttore:7100301496
Dettagli del prodotto : UGELLO DI MISCELAZIONE SCOTCH-WELD EPX, SQUARE, 10:1, 45 ML 7100301496
Ugello di miscelazione Scotch-Weld™ EPX quadrato (Square Orange) per sistemi 10:1 da 45 ml. Garantisce miscelazione completa e posizionamento preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 91,44 mm |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Connessione | accessorio approvato per 3m™ scotch-weld™ epx applicator |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
