UGELLO MISCELATORE EPX BIANCO HELICAL 48,5ML E 50ML 7100148766
Ugelli di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:B852
Rubix:999240315035320
Produttore:7100148766
EAN:00063806010048
Dettagli del prodotto : UGELLO MISCELATORE EPX BIANCO HELICAL 48,5ML E 50ML 7100148766
Ottieni la miscelazione completa e il posizionamento preciso dell'adesivo sui materiali con l'ugello di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX quadrato color oro. Il nostro ugello è concepito per l'uso con le cartucce Duo-Pak di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ con rapporto 1:1 e 2:1 da 200/400 mL.
È un accessorio approvato per l'applicatore 3M™ Scotch-Weld™ EPX da 200/400 mL ed è dotato di punta conica può essere tagliata per soddisfare i bisogni delle diverse applicazioni.
Ugello per miscelazione accelerante e poliuretano (PU), per un efficiente applicazione di cartucce con rapporto di impiego 1:1 e 2:1
Punti di forza
Concepito per l'uso con le cartucce Duo-Pak di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ con rapporto 1:1 e 2:1 da 48.5 mL;Consente la miscelazione completa e il posizionamento preciso dell'adesivo;La punta conica può essere tagliata per soddisfare i bisogni delle diverse applicazioni;Accessorio approvato per l'applicatore 3M™ Scotch-Weld™ EPX da 48.5/50 ml
Applicazioni
Use to provide thorough mixing and precise placement of adhesive
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 157,48 mm |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Connessione | duo-pak-kartuschen 48,5/50 ml (mischungsverhältnis 1:1 und 2:1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione