88664-AGO AMBRA DIAMETRO 1,35 - INOX 97225 - 50 PZ
LOCTITE Ago - Inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:DOSNADEL 97225
Rubix:160000000545693
EAN:0079340972254




Documenti
Dettagli del prodotto : 88664-AGO AMBRA DIAMETRO 1,35 - INOX 97225 - 50 PZ
LOCTITE 97225 sono Aghi dosatori, da 13 mm in inox Hanno una connessione Luer-Lock e sono forniti in confezioni da 50.
Dosing needle 15 (amber) 1.37 mm with stainless steel dosing tip (SSS)
Punti di forza
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro ugello | 1,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 13 mm |
| Codice doganale | 84249080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore