Riferimenti
Loctite:97223
Rubix:160000000545691
Produttore:88662
EAN:0079340972230

Dettagli del prodotto : 88662-AGO ROSA DIAMETRO 0,58 - CONICO 97223 - 50 PZ
LOCTITE Aghi dosatori conici sono da 30 mm, in polietilene. Hanno una testa conica e una connessione Luer-Lock e sono forniti in confezioni da 50.
Punti di forza
Ago per adesivi monocomponenti
Connessione Luer-Lock
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Connessione Luer-Lock
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro ugello | 0,61 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore