88667-AGO ROSSO DIAMETRO 0,25 - INOX 97228 - 50 PZ
LOCTITE Ago - Inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:88667
Rubix:160000000545696
Produttore:88667
EAN:0079340972285




Documenti
Dettagli del prodotto : 88667-AGO ROSSO DIAMETRO 0,25 - INOX 97228 - 50 PZ
LOCTITE 97225 sono Aghi dosatori, da 13 mm in inox Hanno una connessione Luer-Lock e sono forniti in confezioni da 50.
Dosing needle 25 (red) 0.25 mm with stainless steel dosing tip (SSS)
Punti di forza
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro ugello | 0,25 mm |
|---|---|
| Codice doganale | 84249080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore