Riferimenti
3M:25881
Rubix:999250612003098
Produttore:7000070271
EAN:04001895845611
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000070271
Ugelli per miscelazione statica per gli adesivi 3M™ EPX. Gli ugelli per miscelazione consentono la miscelazione precisa di adesivo e attivatore e un'applicazione semplice e accurata. Gli ugelli per miscelazione possono essere usati per tutta la vita utile della miscela adesiva e possono essere smaltiti e sostituiti da nuovi ugelli per le applicazioni successive.
Gli ugelli degli adesivi strutturali 3M™ Scotch-Weld™ sono utilizzati per il sistema 3M EPX Duo-Pack, per assicurare una corretta miscelazione delle due parti dell'adesivo.
Punti di forza
Ottieni adesioni ad alte prestazioni;Usa questo prodotto con gli adesivi 3M EPX™ Duo-Pak;Applicazione precisa, senza spreco di prodotto;Rapidità
Applicazioni
3M™ Scotch-Weld™ Ugello per adesivi strutturali utilizzato in compinazione con il sistema Adesivo EPX™ Duo-Pak assicura la corretta miscelazione delle due parti dell'adesivo. L'ugello è abbinato all'adesivo corrispondente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 64 g |
|---|---|
| 160 mm | |
| 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
