UGELLI SISTEMAEPX UGELLI MISCELATORI PER CARTUCCE DUO PACK SISTEMA EPX STANDARD BIANCO PER LARGE EPX 7000043674
Ugello adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:14434
Rubix:999190300025222
Produttore:7000043674
EAN:08711428021011
Dettagli del prodotto : UGELLI SISTEMAEPX UGELLI MISCELATORI PER CARTUCCE DUO PACK SISTEMA EPX STANDARD BIANCO PER LARGE EPX 7000043674
Ugelli per miscelazione statica per gli adesivi 3M™ EPX. Gli ugelli per miscelazione consentono la miscelazione precisa di adesivo e attivatore e un'applicazione semplice e accurata. Gli ugelli per miscelazione possono essere usati per tutta la vita utile della miscela adesiva e possono essere smaltiti e sostituiti da nuovi ugelli per le applicazioni successive.
Gli ugelli degli adesivi strutturali 3M™ Scotch-Weld™ sono utilizzati per il sistema 3M EPX Duo-Pack, per assicurare una corretta miscelazione delle due parti dell'adesivo.
Punti di forza
Ottieni adesioni ad alte prestazioni;Usa questo prodotto con gli adesivi 3M EPX™ Duo-Pak;Ideale per applicazioni che richiedono bassi volumi;Applicazione precisa, senza spreco di prodotto
Applicazioni
3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Nozzles are for use with 3M EPX™ Duo-Pak adhesives to ensure correct mixing of adhesive parts. Nozzle is matched to adhesive.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x160x290 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 910 g |
| Lunghezza | 275 mm |
| Materiale | plastica |
| Connessione | pour cartouches duo-pak 200/400 ml 1:1 et 2:1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore