88665-AGO VERDE DIAMETRO 0,83 - INOX 97226 - 50 PZ
LOCTITE Ago - Inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:88665
Rubix:160000000545694
Produttore:88665
EAN:0079340972261

Documenti
Dettagli del prodotto : 88665-AGO VERDE DIAMETRO 0,83 - INOX 97226 - 50 PZ
LOCTITE 97225 sono Aghi dosatori, da 13 mm in inox Hanno una connessione Luer-Lock e sono forniti in confezioni da 50.
Dosing needle 18 (green) 0.84 mm with stainless steel dosing tip (SSS)
Punti di forza
I colori indicano il diametro interno dell'ago
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Punta in inox
Connessione Luer-Lock
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro ugello | 0,84 mm |
|---|---|
| Codice doganale | 84249080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione